Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandverkleidung für Überdachungssystem 'Trend' und 'Bowl', VPE 2 Stk., RAL 6005 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: mit Überdachungssystem -Trend-
Anwendungsbeispiel: mit Überdachungssystem -Trend-
Artikel-Nr.:
     328-23795
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
fahrradüberdachung rückwand
Mit ihrem gebogenen Aluminiumrahmen und der 10 mm starken Trapezpolykarbonat-Verglasung bietet sie nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine robuste und langlebige Lösung für Ihre Überdachung. Die UV-schutzbehandelte Oberfläche sorgt zudem für einen langanhaltenden Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen.

  • Material Rahmen: Aluminiumprofi, gebogen
  • Verglasung: Trapezpolykarbonat, 10 mm
  • UV-schutzbehandelt
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Achtung: Befestigungsschellen (6 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Rahmen Material:
Aluminiumprofi, gebogen
Verglasung:
Trapezpolykarbonat, 10 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Besonderheit:
UV-schutzbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,92*
€ 1.156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,70*
€ 1.112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,89*
€ 1.036,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.