Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Mix', 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Mix- (Art. 23961)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Mix- (Art. 23961)
Anwendungsbeispiel: einfache Entnahme des Innenbehälters
Artikel-Nr.:
     328-23961
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580987
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Edelstahl, matt
  • feuerfest
  • inkl. 2 Innenbehälter (Stahl)
    und Piktrogramm-Aufkleber

|
  • durch zwei Innenbehälter ideal zur Mülltrennung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Stahl
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter und Piktogramm-Aufkleber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 295,20*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 295,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,90*
€ 336,32*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,74*
€ 336,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 335,63*
€ 433,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,89*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 39,96*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.