Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule 'Cubo Calvino', antik-silber, Aschereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Stahl, mit Aschereinsatz (Art. 23980)
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Stahl, mit Aschereinsatz (Art. 23980)
Anwendungsbeispiel: Antik-Silber, mit Ascher- und Abstelleinsatz (Art. 23979)
Artikel-Nr.:
     328-23978
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695402649
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Maße (H x B x T): 1100 x 310 x 310 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Fuß: Edelstahl, geschliffen
  • inkl. Piktogramm

|
  • Pyramidenstumpfform
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Einsatz:
Aschereinsatz
Fuß:
Edelstahl, geschliffen
Höhe:
1100 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standascher silber, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 286,36*
€ 370,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 370,40*
€ 4,95*
ab € 300,66*
€ 388,50*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 417,84*
Frei Haus
ab € 365,31*
€ 469,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.