Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule 'Cubo Calvino', deep-brown, Aschereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Stahl, mit Aschereinsatz (Art. 23980)
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Stahl, mit Aschereinsatz (Art. 23980)
Anwendungsbeispiel: Antik-Silber, mit Ascher- und Abstelleinsatz (Art. 23979)
Artikel-Nr.:
     328-23980
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695402663
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher eckig
  • Maße (H x B x T): 1100 x 310 x 310 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Fuß: Edelstahl, geschliffen
  • inkl. Piktogramm

|
  • Pyramidenstumpfform
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
deep-brown
Einsatz:
Aschereinsatz
Fuß:
Edelstahl, geschliffen
Höhe:
1100 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 287,45*
€ 363,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 363,01*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 325,66*
€ 410,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.