Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'P-Bins Cadiz', grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-24983
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527434891
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Material: Aluminium
Maße (BxT): 400 x300 mm
feuerfest
inkl. Innenbehälter (Stahl) und Dreikantschlüssel
|
Abfallbehälter im modernen Design
zum Entleeren kann die Front mit einem Dreikantschlüssel geöffnet werden
für den Innen- und Außenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
P-Bins
Behälter Höhe:
400 mm
Behälter Breite:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
18021 | Abfallbehälter -P-Bins Cadiz- 50 Liter aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen grün
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 50l
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 411,85*
Lager 2813
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 319,89*
€ 411,87*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,98*
€ 436,49*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 445,04*
€ 604,52*
Lager 9428
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 518,77*
€ 665,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,52*
€ 719,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,64*
€ 700,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,34*
€ 619,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Haltebügel für Abfallbehälter 'Cadiz', Standmontage (zum Einbetonieren) (nur für Modell ohne Ascher geeignet)
Vepa Bins
ab € 214,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen