Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'San', ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -San- (Art. 25108)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -San- (Art. 25108)
Artikel-Nr.:
     328-25108
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597220
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste-Hilfe-Koffer leer
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 340 x 240 x 120 mm
  • inkl. Wandhalterung

|
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157 oder DIN 13169
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
ohne Inhalt
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
340 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, leer, Leerer Erste-Hilfe-Koffer, betriebsverbandkasten din 13157, betriebsverbandkasten, betriebsverbandkasten leer, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 32,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,66*
€ 37,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,11*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,50*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,60*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.