Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN, leer
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN, leer
Artikel-Nr.:
     380-9284615
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     400.035.00300
EAN/GTIN:
     4250348923493
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste-Hilfe-Koffer leer
ohne Befüllung, aus ABS Kunststoff, schlag- und bruchfest, Erste Hilfe Koffer aus ABS Kunststoff
schlag- und bruchfest,
mobil und stationär einsetzbar,
mit Wandhalterung und 90°-Stop-Arretierung, Inneneinteilung verstellbar,
Gummidichtung, verplombbar
Farbe: orange
Größe: ca. 240 x 340 x 120 mm

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

Füllungen DIN 13169 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, leer, Leerer Erste-Hilfe-Koffer, betriebsverbandkasten din 13157, betriebsverbandkasten, betriebsverbandkasten leer, ABS, Befüllung,, Erste, Gramm, Hilfe, Kunststoff,, SAN,, Verbandkoffer, aus, bruchfest, leer, ohne, schlag-, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
9
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 32,44*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,66*
€ 37,31*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,10*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,48*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,61*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.