Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'San', nach DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -San- (Art. 25108)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -San- (Art. 25108)
Artikel-Nr.:
     328-25110
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597244
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 340 x 240 x 120 mm
  • inkl. Wandhalterung

|
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157 oder DIN 13169
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
nach DIN 13169
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
340 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13169 orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din 13169, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 67,80*
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 62,59*
€ 78,68*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,44*
€ 84,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,09*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,53*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.