Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMM medical Verbandkoffer SAN, DIN 13169:2021 364329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364329-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.00369
EAN/GTIN:
     4045444597101
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
GRAMM medical Verbandkoffer SAN, DIN 13169:2021 Verbandkoffer SAN DIN 13 169 schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen und mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169 Wandhalterung = ja
Weitere Informationen:
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13169
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 67,64*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 62,62*
€ 78,89*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,46*
€ 84,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,11*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,42*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.