Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster-Set Actiomedic® 'Kinder'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflasterset Actiomedic® -Kinder- (Art. 25380)
Modellbeispiel: Pflasterset Actiomedic® -Kinder- (Art. 25380)
Artikel-Nr.:
     328-25380
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603136
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Pflaster-Strips
  • Material Box: Kunststoff (PP), blau
  • Maße (BxHxT): 95 x 125 x 30 mm
  • Inhalt je Set: 24 Pflasterstrips à 19 x 72 mm
    wasserfest und hypoallergen
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück

|
  • robuste und kompakte Pflaster-Box mit 2 verschiedenen Motiven
  • ideal für Spielplatz und Ausflug, da die Box wasser- und schmutzabweisend ist
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Box Material:
Kunststoff (PP)
Breite:
95 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
30 mm
Mindestbestellmenge:
20 Stk.
Inhalt:
24 Pflasterstrips à 19 x 72 mm wasserfest und hypoallergen
Box Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,67*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,98*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,25*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,65*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,47*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 52,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.