Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips Actiomedic® 'Detect' für den Lebensmittelbereich, Textilgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflasterstrips Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25486, 25487)
Modellbeispiel: Pflasterstrips Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25486, 25487)
Modellbeispiel: Art. 25486
Modellbeispiel: Art. 25487
Artikel-Nr.:
     328-25486
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607561
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Maße (B x L): 19 x 72 mm
  • Farbe: blau
  • hypoallergen
  • Inhalt: 100 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Eigenschaft:
detektierbar | hypoallergen
Breite:
19 mm
Länge:
72 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
100 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 7,18*
€ 10,09*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 12,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 80,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,33*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,27*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,66*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,05*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,94*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,34*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,26*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,65*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,55*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.