Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche mit 0,9% Natriumchloridlösung, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülflasche mit 0,9% Natriumchloridlösung, nach DIN 15154 500 ml (Art. 25382)
Modellbeispiel: Augenspülflasche mit 0,9% Natriumchloridlösung, nach DIN 15154 500 ml (Art. 25382)
Artikel-Nr.:
     328-25382
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603150
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
  • nach DIN 15154
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

|
  • zum Ausspülen von Fremdkörper (z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz)
  • ideal für Werkstätten, Metallbearbeitungsbetrieben, Industrie oder Holzbearbeitungsbetrieben
  • für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer
  • mit ergonomischen Spülkopf und Staubkappe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
250 ml
Spülzeit:
ca. 2,5 min.
Norm:
nach DIN EN 15154
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: augenspülflasche plum, augennotdusche sprühflasche, Augennotdusche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum Safety ApS
4691
ab € 6,11*
Ähnlich
Plum
4801
ab € 17,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,48*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 16,89*
Ähnlich
GRAMM medical
50.010.110.010
ab € 23,64*
Ähnlich
Hygostar
50012
ab € 31,30*
Ähnlich
Plum
48611 / 4861
ab € 8,74*
Ähnlich
Plum
4752
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.