Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunnetz mit Randverstärkung und Alu-Ösen, olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunnetz mit Randverstärkung, weiß (Art. 28020)
Modellbeispiel: Bauzaunnetz mit Randverstärkung, weiß (Art. 28020)
Detailansicht: Grün (Art. 28021)
Detailansicht: Schwarz (Art. 28022)
Artikel-Nr.:
     328-28021
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527628863
Suchbegriffe:
Bauzaun-Schutznetz
Bauzaunnetz
Unser Bauzaunnetz ist die ideale Lösung für Baustellen und Veranstaltungen. Mit einer Breite von 3,45 m und einer Höhe von 1,80 m bietet es optimalen Schutz und Privatsphäre. Das Netz ist mit einer Randverstärkung und Alu-Ösen ausgestattet und besteht aus hochwertigem HDPE-Gewebe mit LDPE-Beschichtung. Mit einem Gewicht von 150 g/m² ist es robust und langlebig. Die Verpackungseinheit beträgt 10 Stück.

  • Höhe: 1,80 m
  • Breite: 3,45 m
  • Material: HDPE-Gewebe, LDPE-Beschichtung
  • Gewicht: 150 g/m²
  • eingesäumte PP-Schnur
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • dient zum Blickschutz sowie zum Schutz vor herumfliegenden Gegenständen
  • Blickschutz von ca. 70%
  • Luftdurchlässigkeit ca. 30%
  • UV-stabiles Material
  • Aluminium-Ösen für sichere Befestigung
  • verstärkter Rand schützt vor Ausreißen
|

Achtung: Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Je Bauzaunnetz werden 22 Kabelbinder benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
olivgrün
Breite:
3,45 m
Höhe:
1,8 m
Gewicht:
150 g/m²
Material:
HDPE-Gewebe, LDPE-Beschichtung
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mobilbauzaunnetz, Sichtschutznetz, Bauzaunblende, Windschutznetz, Bauzaunplane, Baustellezaun, Gewebeplane, Windschutz, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, 24, Shop, Planen, H.M.R., Gitter, Bauzaun, Absperrzaun, Bauzäune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,61*
Zubehör
Schake
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.