Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunplane mit Alu-Ösen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunplane B1 schwarz (Art. 28023)
Modellbeispiel: Bauzaunplane B1 schwarz (Art. 28023)
Anwendungsbeispiel in weiß (Art. 28024):
Detailansicht: Stabile Ösen (Kabelbinder nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-28024
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527628900
Suchbegriffe:
Schutzplane für Bauzaun
Sichtschutzplane Bauzaun
schutzplane für bauzaun
Unsere Bauzaunplane ist die ideale Lösung für Baustellen und Veranstaltungen, die Brandschutzklasse B1 erfordern. Mit einer Breite von 3,40 m und einer Höhe von 1,75 m bietet sie ausreichend Abdeckung und Schutz. Hergestellt aus HDPE-Gewebe mit einer LDPE-Beschichtung und einem Gewicht von 150 g/m² ist diese Plane langlebig und robust. Die Alu-Ösen sind alle 50 cm platziert, um eine einfache Befestigung zu ermöglichen. Erhältlich in einer Verpackungseinheit von 10 Stück, ist diese Bauzaunplane die perfekte Wahl für verschiedene Bauprojekte.

  • Höhe: 1,75 m
  • Breite: 3,40 m
  • Material: HDPE-Gewebe, LDPE-Beschichtung
  • Brandschutzklasse: B1
  • Gewicht: ca. 150 g/m²
  • Ösenabstand: ca. 50 cm
  • eingesäumte PP-Schnur
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • dient zum Blickschutz sowie zum Schutz vor herumfliegenden Gegenständen
|

Achtung: Plane ist nicht winddurchlässig. Hohe Windlast! Für die Standsicherheit der Mobilzäune bei Anbringung von Planen ist der Aufsteller verantwortlich.

Hinweis: Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Je Bauzaunplane werden 22 Kabelbinder benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Breite:
3,40 m
Höhe:
1,75 m
Brandschutzklasse:
B1
Gewicht:
150 g/m²
Material:
HDPE-Gewebe, LDPE-Beschichtung
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Ösenabstand:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Mobilbauzaunnetz, Sichtschutznetz, Bauzaunblende, Windschutznetz, Baustellezaun, Gewebeplane, Windschutz, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Shop, Absperrzaun, Bauzaun, Planen, Gitter, Bauzäune, Bauzaunplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,63*
Zubehör
Schake
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.