| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-28062 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527630699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Leuchtmittel: 2 x LED 4600 mcd
- Stromversorgung: 2 x AA-Batterien
- Lampendurchmesser: 45 mm
- Gesamthöhe: 160 mm
- Farbe: orange
- inkl. 2 x AA-Batterien
| - kann auf alle Faltleitkegel nachträglich aufgesetzt werden
- kontinuierliches Blinken nach dem Einschalten
- Betriebsdauer über 300 Std.
- verbessert die Sichtbarkeit und Warnwirkung
- geschützte Batterien durch verschraubtes Batteriefach
| Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 160 mm | Lampen Ø: | 45 mm | Farbe: | orange | Leuchtmittel: | 2 x LED 4600 mcd | Stromversorgung: | 2 x AA-Batterien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitzlicht, Blinklicht, Leuchte, Blinker, Aufsatzteil, Adapter, Leitkegeladapter, Leuchtadapter, Leuchtaufsatz, Ergänzung, Blinklichtadapter, Blinklichtaufsatz, Zusatz, Zusatzlicht, Blitzleuchte, Zusatzblinklicht, Dönges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |