Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 'TopFlash'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchte -TopFlash- ein-/zweiseitig (Art. 28160)
Modellbeispiel: Blitzleuchte -TopFlash- ein-/zweiseitig (Art. 28160)
Anwendungsbeispiel mit Leitkegel und Adapter (siehe Zubehör):
Anwendungsbeispiel mit Leitkegel und Adapter (siehe Zubehör):
Anwendungsbeispiel mit Leitkegel und Adapter (siehe Zubehör):
Artikel-Nr.:
     328-28160
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527638442
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
  • Maße (H x B x T): 290 x 245 x 80 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Blitzenenergie: 2 Joule (Xenon-Blitz-Technologie)
  • Versorgung: 1 Batterie 6 V
  • Signal: ein-/zweiseitig, gelb
  • mit Wippschalter

|
  • moderene Xenon-Blitz-Technologie für hervorragende Warnwirkung
  • durch einen Adapter (siehe Zubehör) kann die Blitzleuchte schnell und werkzeuglos auf Leitkegel montiert werden
  • beim Versetzen oder Tragen des Leitkegels kann direkt an der Warnleuchte angefasst werden
  • der praktische Wippschalter ist griffgünstig an der Warnleuchte platziert für besonders leichte Bedienung
  • Blitzleuchte lässt sich mit Wippschalter jederzeit einschalten
  • durch den Betrieb mit Hochleistungs-Batterie (nicht im Lieferumfang) wird eine sehr lange Betriebsdauer erreicht
|

Achtung: Batterie sowie Leitkegel und Leitkegeladapter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
290 mm
Breite:
245 mm
Länge:
80 mm
Optik Farbe:
gelb
Gehäuse Farbe:
rot
Lichtaustritt:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
Xenon
Blitzfrequenz:
60 pro min
Blitzenergie:
2 Joule
Versorgung:
1 Batterie 6 V
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Leitkegel Blitzleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte 6v, Leitkegelleuchte, Leitkegellicht, Leitkegelbeleuchtung, Blitzlicht, Aufsatzblinklicht, Flashlight, Zubehör, Baustellenabsicherung, Verkehrssicherung, Blinklicht, Blinkstrahler, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 205,95*
Zubehör
Moravia
ab € 34,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.