Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
Warnweste nach DIN EN 471, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-28422
Hersteller:
GRAMM medical
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527603389
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Material: Polyester-Gewebe
Größe: Large
Mindestbestellmenge: 20 Stück
|
robuste und praktische Schlupfform
mit Vorderverschluss und Sicherheitsreflektoren
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Gelb
Material:
Polyester-Gewebe
Größe:
Large
Mindestbestellmenge:
20 Stk.
... >
Erste Hilfe
>
KFZ Sicherheit
>
25405 | Warnweste nach DIN EN 471, gelb oder orange
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnweste en471 warngelb größe l
,
kennzeichnungswesten
,
kennzeichnungswesten gelb
,
Schutzweste
,
Gramm
,
Medical
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KFZ-Verbandkasten
GRAMM medical
ab € 15,08*
Ähnlich
Kfz-Verbandkasten gefüllt nach DIN13164, neue Norm, schwarz260x180x85mm
Nonne Gastro
318.000.16430
ab € 8,45*
Ähnlich
KFZ-Verbandtasche
GRAMM medical
ab € 15,01*
Ähnlich
KFZ-Verbandtasche, Standard
GRAMM medical
ab € 9,19*
Ähnlich
Warndreieck 'Euro'
GRAMM medical
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen