Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: KFZ-Verbandkasten mit Inhalt nach ÖNORM V 5101, weiß (Art. 25397)
Modellbeispiel: KFZ-Verbandkasten mit Inhalt nach ÖNORM V 5101, weiß (Art. 25397)
Modellbeispiel: KFZ-Verbandkasten mit Inhalt nach ÖNORM V 5101, schwarz (Art. 25398)
Artikel-Nr.:
     328-25397
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603297
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 260 x 180 x 85 mm
  • Inhalt nach ÖNORM V 5101
  • Farbe: schwarz
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
85 mm
Inhalt:
nach ÖNORM V 5101
Farbe:
schwarz
Mindestbestellmenge:
3 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandskasten auto, verbandskästen, Verbandkoffer, Verbandtasche, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nonne Gastro
318.000.16430
ab € 8,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 15,03*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,46*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.