Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Gefahrensymbole
>
GHS01
>
Artikel
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, explosionsgefährlich, brandfördernd, Gruppe 9 Nichtbrennbare Flüssigkeiten und Feststoffe, Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-29.3325-9-20-22
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527883545
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
GHS 03
Rollenlänge: 33 m
Rollenbreite: 140 bzw. 164 mm
(wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Material: PET-Folie, selbstklebend
Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
gemäß DIN 2403:2007-05
|
mehrsichtiger Aufbau
das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
individuell Gruppe und Text zusammenstellen
|
Achtung:
Bitte unbedingt
Textnummer
(siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder
individuellen Text
im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
explosionsgefährlich
zweites GHS-Symbol:
brandfördernd
Gruppe:
Gruppe 9 Nichtbrennbare Flüssigkeiten und Feststoffe
Modell:
Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm)
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
140 bzw. 164 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
... >
Rohrleitungskennzeichnung
>
Kennzeichnungsbänder
>
29.3325 | Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, DIN 2403:2007-05, (Gruppen 4, 5, 8, 9) mit GHS-Symbol
Weitere Suchbegriffe:
GHS03
,
Gefahrensymbol 03
,
Rohrleitungsband - Individuell
,
Rohrleitungsband - Nicht brennbare Flüssigkeiten
,
ghs 03 folie
,
rohrleitungsband - nicht brennbare flüssigkeiten
,
ghs 03 wolk
,
Durchflussstoff
,
Leitungskennzeichnung
,
Gefahrstoff
,
Fließrichtungsband
,
GHS
,
GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr2 Dampf(rot), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P2000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P2000
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,80*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr3 Luft(grau), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P3000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,81*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr0 Sauerstoff(blau),Folie gest,7,5x1,6cm Version: P0000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P0000
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,82*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr1Wasser(grün)Folie gest,7,5x1,6cm Version: P1000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P1000
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,79*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr6 Säuren(orange), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P6000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,90*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr7 Laugen(violett), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P7000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,86*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 1 - Wasser Nr. 01
Wolk
29.3372.1
ab € 58,85*
Ähnlich
Pfeilschilder als Einzeletiketten, individuell, VPE 5 Stk., Gruppe 1 Wasser, 223 x 37 mm
Wolk
ab € 138,64*
Ähnlich
Pfeilschilder als Einzeletiketten, VPE 5 Stk., Gruppe IV Brennbare Gase, 75 x 16 mm
Wolk
ab € 137,89*
Ähnlich
Pfeilschilder nach TRGS 201 und DIN 2403, VPE 5 Stk., Gruppe 4 Brennbare Gase, 223 x 37 mm
Wolk
ab € 138,53*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, explosionsgefährlich, ohne, Gruppe 1 Wasser, Ausführung AG ab Ø 40 mm, 20 mm
Wolk
ab € 289,27*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 1 Wasser, Ausführung A Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm), 20 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Wolk
ab € 246,72*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 4 Brennbare Gase, Ausführung A1 Rohre ab 2 Zoll (Ø40mm), 20 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Wolk
ab € 273,59*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 4, Brennbare Gase, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 75 x 16 mm
Wolk
ab € 15,95*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 5, Nichtbrennbare Gase, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 75 x 16 mm
Wolk
ab € 16,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen