Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, explosionsgefährlich, ätzend, Gruppe IV Brennbare Gase, Ausführung AG ab Ø 44 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, betriebliche Praxis, Text und GHS-Symbol nach Wahl
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, betriebliche Praxis, Text und GHS-Symbol nach Wahl
Modellbeispiel: (Art. 29.3355.-4) + Wunschtext: Butanon + GHS-Symbole 21 und 25
Detailansicht: Übersicht der wählbaren Gruppen
Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole
Artikel-Nr.:
     328-29.3355.-4-20-23
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588118024
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
    (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • entsprechend der alten DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis) - nicht zur Neukennzeichnung!

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Die Rohrleitungskennzeichnungsbänder entsprechen einer alten Ausgabe der
DIN 2403 und sollten nicht zur Neukennzeichnung genutzt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
explosionsgefährlich
zweites GHS-Symbol:
ätzend
Gruppe:
Gruppe IV Brennbare Gase
Modell:
Ausführung AG ab Ø 44 mm
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
102 bzw. 126 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband, GHS, GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,87*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,80*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 288,88*
Ähnlich
Wolk
ab € 409,89*
Ähnlich
Wolk
ab € 246,97*
Ähnlich
Wolk
ab € 274,24*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.