Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
>
Artikel
Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, ätzend, umweltgefährdend, Gruppe IV Brennbare Gase, Ausführung AG ab Ø 75 mm, 20 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-29.3355.-4-23-27
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588119069
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Rollenlänge: 33 m
Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
(wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Material: PET-Folie, selbstklebend
Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
entsprechend der alten DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis) - nicht zur Neukennzeichnung!
|
mehrschichtiger Aufbau
das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|
Achtung:
Bitte unbedingt
Textnummer
(siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder
individuellen Text
im Bemerkungsfeld angeben.
Achtung:
Die Rohrleitungskennzeichnungsbänder entsprechen einer alten Ausgabe der
DIN 2403 und sollten nicht zur Neukennzeichnung genutzt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
ätzend
zweites GHS-Symbol:
umweltgefährdend
Gruppe:
Gruppe IV Brennbare Gase
Modell:
Ausführung AG ab Ø 75 mm
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
102 bzw. 126 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
Eigenschaft:
selbstklebend
... >
Rohrleitungskennzeichnung
>
Kennzeichnungsbänder
>
29.3355. | Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, betriebliche Praxis, (Gruppen IV, V, VIII, IX) mit GHS
Weitere Suchbegriffe:
Durchflussstoff
,
Rohrkennzeichnung
,
Leitungskennzeichnung
,
Gefahrstoff
,
Fließrichtungsband
,
GHS
,
GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr2 Dampf(rot), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P2000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P2000
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,78*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild auf Bogen Gr3 Luft(grau), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P3000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,84*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr0 Sauerstoff(blau),Folie gest,7,5x1,6cm Version: P0000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P0000
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,81*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr1Wasser(grün)Folie gest,7,5x1,6cm Version: P1000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P1000
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,86*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr6 Säuren(orange), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P6000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,81*
Ähnlich
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Bogen Gr7 Laugen(violett), Folie gest,7,5x1,6cm Version: P7000 DIN 2403 - blanko zur Selbstbeschriftung P7000
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,82*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 1 - Wasser Nr. 01
Wolk
29.3372.1
ab € 58,79*
Ähnlich
Pfeilschilder als Einzeletiketten, individuell, VPE 5 Stk., Gruppe 1 Wasser, 223 x 37 mm
Wolk
ab € 137,68*
Ähnlich
Pfeilschilder nach TRGS 201 und DIN 2403, VPE 5 Stk., Gruppe 4 Brennbare Gase, 223 x 37 mm
Wolk
ab € 138,09*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, explosionsgefährlich, ohne, Gruppe 1 Wasser, Ausführung AG ab Ø 40 mm, 20 mm
Wolk
ab € 290,40*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, explosionsgefährlich, ohne, Gruppe 4 Brennbare Gase, Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm), 20 mm
Wolk
ab € 407,32*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 1 Wasser, Ausführung A Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm), 20 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Wolk
ab € 247,51*
Ähnlich
Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 4 Brennbare Gase, Ausführung A1 Rohre ab 2 Zoll (Ø40mm), 20 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Wolk
ab € 272,49*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 4, Brennbare Gase, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 75 x 16 mm
Wolk
ab € 15,95*
Ähnlich
Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 5, Nichtbrennbare Gase, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 75 x 16 mm
Wolk
ab € 16,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen