Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösewinkel für Alarme an Stangengriffe und Druckstangen, für Stangengriffe, zur Montage zw. Panikstangengriff und Stangenalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Auslösewinkel für Alarme an Stangengriffen (Art. 29138)
Modellbeispiel: Auslösewinkel für Alarme an Stangengriffen (Art. 29138)
Modellbeispiel: Auslösewinkel für Alarme an Druckstangen (Art. 29139)
Anwendungsbeispiel an Druckstange:
Artikel-Nr.:
     328-29138
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643521
Suchbegriffe:
Notausgang
Winkelstück
Ersatzwinkel
Ersatzteile
  • Material: Kunststoff, rot
  • horrizontal von 55 - 130 mm verstellbar
  • inkl. Sicherungsband

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für Stangengriffe, zur Montage zw. Panikstangengriff und Stangenalarm
Material:
Kunststoff, rot
Hinweis:
horrizontal von 55 - 130 mm verstellbar
Lieferumfang:
inkl. Sicherungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960955
ab € 197,09*
Zubehör
GFS
960 950
ab € 193,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.