Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Hinweisschild, Notschalter bei Gefahr betätigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Notschalter bei Gefahr betätigen (Art. 30.0570)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Notschalter bei Gefahr betätigen (Art. 30.0570)
Artikel-Nr.:
     328-30.0570
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527306303
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Notschalter bei Gefahr betätigen
  • Maße (BxH): 74 x 24 mm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf 8er-Bogen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Lieferumfang:
8er-Bogen
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gas- und Heizungsanlagen, Schilder für Gasanlagen, allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Verbotsschild, Verbotszeichen, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Notschalter-bei-Gefahr-betätigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Zubehör
Spandex
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.