Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung, 20 x 15 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung (Art. 30.1640)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung (Art. 30.1640)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung, rund (Art. 30.1645)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung auf Bogen (Art. 30.1641)
Artikel-Nr.:
     328-30.1640
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527834219
Suchbegriffe:
CE-Etikett
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend, auf Bogen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
20 x 15 mm
Durchmesser:
---
Lieferumfang:
40er Bogen
Material:
Folienetiketten, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschild, EG-Richtlinien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,95*
Zubehör
Spandex
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.