Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung, 34 x 25 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung (Art. 30.1640)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung (Art. 30.1640)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung, rund (Art. 30.1645)
Modellbeispiel: CE-Kennzeichnung auf Bogen (Art. 30.1641)
Artikel-Nr.:
     328-30.1641
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527834226
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend, auf Bogen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
34 x 25 mm
Durchmesser:
---
Lieferumfang:
16er Bogen
Material:
Folienetiketten, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschild, EG-Richtlinien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Spandex
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.