| |
|
| Artikel-Nr.: 328-301825 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384730673 |
| |
|
| | |
| Nivellierführer - Rundeisen Ø: 30,5 mm
- Einschlagspitze Ø: 20,5 mm
- Länge: 200 mm
- Material: Kunststoff, PA66 Glasfaserverstärkt
- Farbe: schwarz
| - für den Einsatz im Straßenbau M8 (VA)
- mit montierter Inbusschraube
| Achtung: Stellring nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Ausführung: | mit Klemmbügel | Material: | Kunststoff, PA66 Glasfaserverstärkt | Farbe: | schwarz | Länge: | 200 mm | Rundeisen Ø: | 30,5 mm | Einschlagspitze Ø: | 20,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nivellierführer, Richtschnurhalter, Richtschnurhalter-mit-Verstellschraube, Schnurpfähle, Schnurhalter, Richtschnur, Imbusschraube, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,68* | € 10,67* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,70* | € 10,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,85* | € 10,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 25,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,33* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|