Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Verbinder für Geländersystem
>
Artikel
Rohrverbinder 'Eckstück', 42,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-31635
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527644818
Suchbegriffe:
Verbinder für Geländersystem
verbinder für geländersystem
Unser Rohrverbinder-Eckstück aus Temperguss ist TÜV-geprüft und bietet höchste Qualität und Sicherheit. Hergestellt nach BS EN 1562:1997 Standards, garantiert dieses Produkt eine zuverlässige Befestigung für Rohre. Die Befestigungsschraube aus Edelstahl nach BS 970/420 sorgt für eine langlebige und stabile Verbindung. Dieser Rohrverbinder ist die ideale Lösung für Ihre Anwendungen.
Material: Temperguss,
feuerverzinkt
gefertigt nach BS EN 1562:1997
Material Befestigungsschraube:
Edelstahl
nach BS 970/420
TÜV-geprüft
1 Durchgang und 2 Abgänge
|
für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
schnell, effektiv und variabel einsetzbar
hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42,4 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
... >
Geländersysteme
>
Temperguss
>
31633 | Rohrverbinder -Eckstück-, aus Temperguss, TÜV-geprüft, VPE 5
Weitere Suchbegriffe:
Gussrohr
,
Aufsatz
,
Rohrverbindungsstück
,
Rohrkonstruktionen
,
Winkelverbinder
,
Gussverbinder
,
Außenverbinder
,
Verbindungsschelle
,
Segmentverbinder
,
Verbindungsrohrstück
,
Rohrstück
,
Steckrohr
,
Eck-Winkel
,
Winkelstück
,
E
,
Ecke
,
Winkel
,
Eckverbinder
,
Willi
,
Kirsch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrverbinder '90° Bogen', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 46,01*
Ähnlich
Rohrverbinder '90° Querschelle', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 46,39*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Außen', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 53,48*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Befestigungsring', 33,7 mm
STEIN HGS
ab € 51,40*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Drehstück', 33,7 mm
STEIN HGS
ab € 50,42*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Dreiweg-Endstück', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 69,16*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Fußplatte oval', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 93,48*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Fußplatte rund', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 54,31*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Gelenkfuß', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 100,97*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Gelenkfußhalter'
STEIN HGS
ab € 27,51*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Gelenkstück', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 110,86*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Geländerführung', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 59,17*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Gitterhalter einseitig', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 18,31*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Gitterhalter zweiseitig', 26,9 mm
STEIN HGS
ab € 23,13*
Ähnlich
Rohrverbinder 'Innen', 33,7 mm
STEIN HGS
ab € 54,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen