Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Dreiweg-Endstück', 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Dreiweg-Endstück- (Art. 31649)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Dreiweg-Endstück- (Art. 31649)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31652
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644979
Suchbegriffe:
Gussrohr
Aufsatz
Rohrverbindungsstück
Rohrkonstruktionen
Unser Rohrverbinder 'Dreiweg-Endstück' ist aus hochwertigem Temperguss gefertigt und feuerverzinkt gemäß BS EN 1562:1997. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer des Produkts. Die Befestigungsschraube ist aus Edelstahl nach BS 970/420 hergestellt, was zusätzliche Stabilität und Sicherheit bietet. TÜV-geprüft, ist dieser Rohrverbinder die ideale Lösung für Ihre Anwendungen.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 3 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48,3 mm
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.