Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Gitterhalter einseitig', 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Gitterhalter einseitig- (Art. 31714)
Anwendungsbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Gitterhalter einseitig- (Art. 31714)
Artikel-Nr.:
     328-31717
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645624
Suchbegriffe:
Geländerbau Gitterhalter
Rohrverbinder Gitterhalter
Unser Rohrverbinder 'Gitterhalter einseitig' ist aus hochwertigem Temperguss gefertigt, der nach BS EN 1562:1997 feuerverzinkt ist. Die Befestigungsschraube besteht aus Edelstahl nach BS 970/420. Dieser TÜV-geprüfte Rohrverbinder bietet eine sichere und stabile Befestigungslösung für Ihre Gitter. Dieses Produkt ist ideal für den professionellen Einsatz geeignet.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48,3 mm
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Gitterbefestigung, Zaunhalter, Gitterverbindungsstück, Zaungitterhalter, K, Willi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.