Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranke 'Cordon light' nach TL, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 32020)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 32020)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 32020)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL (Art. 32020)
Modellbeispiel: Absperrschranke -Cordon light- nach TL 100mm (Art. 32020)
Anwendungsbeispiel mit Schrankenständer (nicht enthalten):
Artikel-Nr.:
     328-32020
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527176036
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Mit einer Höhe von 100 mm und reflektierender RA1 Folie sorgt dieses Produkt für maximale Sicherheit im Straßenverkehr. Hergestellt aus verzinktem Stahl und geprüft gemäß TL-Standards, bietet die Absperrschranke Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Im Lieferumfang enthalten sind eine Universalhalterung und UVV-Kantung für eine einfache Montage.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: 100 mm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend
  • Folie: Typ 1
  • gem. TL-Prüfung
  • inkl. Universalhalterung und UVV-Kantung

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2000 mm
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Folie:
RA1
Höhe:
100 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Prüfung:
gem. TL-Prüfung
Lieferumfang:
inkl. Universalhalterung und UVV-Kantung
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, 600 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Absperrschranke, absperrschranke schake, 600 (verkehrseinrichtungen), schranke 2m, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugeräte, Schake, Wemas, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 18,98*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
Schake
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.