Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte
Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     103-517404
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31991
EAN/GTIN:
     4250384702342
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
Absperrschranke
Forstschranke
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.

Aus Recyclingkunststoff. Länge x Breite x Höhe 800 x 400 x 120 mm. Gewicht 28 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Recycling-Kunststoff
Gewicht:
28 kg
Produkttyp:
Zubehör für Absperrgitter/Bauzäune
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schilderständer, Schake, 517404 49, Bodenplatte, Bodenplatten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Zubehör, Zubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 20,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,79*
€ 20,98*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 21,34*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 20,20*
€ 26,47*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 25,78*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 16,64*
Ähnlich
Schake
ab € 16,64*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 29,63*
Ähnlich
Schake
ab € 19,45*
Ähnlich
Schake
ab € 132,88*
Ähnlich
Schake
ab € 245,28*
Ähnlich
Schake
31996-2
ab € 20,84*
Ähnlich
Schake
31996-1
ab € 20,84*
Ähnlich
Schake
ab € 31,18*
Ähnlich
Schake
31991-0
ab € 21,30*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.