Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungskegel 'Coach'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierungskegel -Coach- aus PVC, Höhe 75 mm (Art. 32222)
Modellbeispiel: Markierungskegel -Coach- aus PVC, Höhe 75 mm (Art. 32222)
Modellbeispiel: Grün
Modellbeispiel: Rot
Modellbeispiel: Blau
Modellbeispiel: Pink
Modellbeispiel: Gelb
Anwendungsbeispiel: gestapelte Kegel in verschiedenen Farben
Artikel-Nr.:
     328-32222
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527876554
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder
  • Material: PVC
  • Farbe: je 10 x grün, gelb, rot, blau, pink
  • Höhe: 75 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Aufbau: einteilig
  • Verpackungseinheit (VPE): 50 Stück

|
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern oder Markieren
  • Einsatz für Schul-, Vereins-, Freizeitsport u.v.m.
  • keine Verletzungsgefahr und gute Standfestigkeit
  • platzsparende Aufbewahrung durch Staplen
  • geeignet für den Innen- sowie Außenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
je 10 x grün, gelb, rot, blau, pink
Aufbau:
einteilig
Verpackungseinheit (VPE):
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: markierkegel, Pylon, Verkehrsleitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, Sport, Thieme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 39,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 66,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.