Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungskegel 'Active'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierungskegel -Active- aus PVC, Höhe 370 mm (Art. 32224)
Modellbeispiel: Markierungskegel -Active- aus PVC, Höhe 370 mm (Art. 32224)
Modellbeispiel: Blau
Modellbeispiel: Grün
Modellbeispiel: Gelb
Modellbeispiel: Orange
Modellbeispiel: Rot
Artikel-Nr.:
     328-32224
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527876578
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder
  • Material: PVC
  • Farbe: je 2 x orange, gelb, rot, blau, grün
  • Höhe: 370 mm
  • Aufbau: einteilig
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern oder Markieren
  • Einsatz für Schul-, Vereins-, Freizeitsport u.v.m.
  • keine Verletzungsgefahr und gute Standfestigkeit
  • platzsparende Aufbewahrung durch Stapeln möglich
  • geeignet für den Innen- sowie Außenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC
Höhe:
370 mm
Farbe:
je 2 x orange, gelb, rot, blau, grün
Aufbau:
einteilig
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: markierkegel, Pylon, Verkehrsleitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, Sport, Thieme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 39,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.