Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Inspektionsspiegel
>
Artikel
Inspektionsspiegel Vumax®, 300 mm, 3 m, 1,0 - 3,0 m, ohne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32777
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3547312490077
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Material: Polymir®
Garantie: 3 Jahre
*
*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
erstklassige Bildwiedergabe
schnell einsatzbereit durch die doppelte Einstellungsmöglichkeit
doppelte Einstellungsmöglichkeiten durch das Gelenk am Ende der Teleskopstange und durch das Gelenkstück des Spiegels
Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
Anwendungsbereiche:
Polizei- u. Zolluntersuchungen, Technische Kontrolle, Kontrolle bei Ansammlung von Regenwasser und Eisschollen auf LKW's, Baugruben
Polymir®
3 Jahre Garantie*
unzerbrechlich
UV-beständig
sehr leicht
bei Erschütterung formstabil
witterungsbeständig
auch bei Temperaturschwankungen geeignet
für Innen und Außen geeignet
|
Achtung:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
300 mm
max. Beobachterabstand:
3 m
Teleskopstange Länge:
1,0 - 3,0 m
Ausstattung:
ohne
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
rund
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
... >
Spiegel
>
Industriespiegel
>
32775 | Inspektionsspiegel Vumax®, Ø 100, Ø 300 und Ø 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
spl inspektionsspiegel
,
inspektionsspiegel
,
Spiegel
,
Überwachungsspiegel
,
Kontrollspiegel
,
Beobachtungsspiegel
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspiegel für Inspektionsspiegel Vumax® 321
SPL
ab € 60,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen