Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 570 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polymir®, 1/2 Kugel 3 Blickrichtungen, (Art. 32793)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polymir®, 1/2 Kugel 3 Blickrichtungen, (Art. 32793)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32792
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311550017
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Polymir®
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben und Dübeln
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften (z.B. zwischen 2 Regalen, um Unfälle zu vermeiden)
  • geeignet für den Innen- sowie für den geschützten Außenbereich


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!

Hinweis: Nicht für den ungeschützten Außenbereich geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
570 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Wandmontage
Blickrichtungen Anzahl:
3
Ausstattung:
inkl. Schrauben und Dübeln
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 161,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,60*
€ 183,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,29*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,16*
Ähnlich
SPL
ab € 77,62*
Ähnlich
SPL
ab € 55,45*
Ähnlich
SPL
ab € 69,76*
Ähnlich
SPL
ab € 176,02*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,71*
Ähnlich
SPL
ab € 54,95*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,09*
Ähnlich
SPL
ab € 68,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.