Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel Vumax® für Gabelstapler, Polymir®, 258 mm, hinten, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spiegel Vulmax® für Gabelstapler (Art. 32848)
Modellbeispiel: Spiegel Vulmax® für Gabelstapler (Art. 32848)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Detailansicht: Gem. EG-Richtlinie CE 98/37
Modellbeispiel: Miroirs® P.A.S.
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Polymir®
Technische Ansicht: Miroirs® P.A.S.
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32848
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311950015
Suchbegriffe:
Sicherheitsspiegel
Überwachungsspiegel
Industriespiegel
Gabelstaplerspiegel
  • max. Beobachtungsabstand: ca. 1 m
  • gem. EG-Richtlinie CE 98/37
  • inkl. Halterung

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • überblickt und vermindert den toten Winkel nach Hinten (Vumax® 410)
  • Rundumsicht auf Gabelstapler im Rückwärtsgang (Vumax® M41)
  • entspricht den EG-Richtlinien
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
258 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
39 mm
Montage:
hinten
Ausstattung:
ohne | inkl. Halterung
Garantie Funktion:
3 Jahre
Blickrichtungen Anzahl:
3
max. Beobachtungsabstand:
1 m
Form:
halbrund
Zertifizierung:
gem. EG-Richtlinie CE 98/37
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,64*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,10*
Ähnlich
SPL
ab € 128,41*
Ähnlich
SPL
ab € 69,77*
Ähnlich
SPL
ab € 175,43*
Ähnlich
SPL
ab € 53,55*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,45*
Ähnlich
SPL
ab € 43,30*
Ähnlich
SPL
554
ab € 116,94*
Ähnlich
SPL
ab € 417,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.