Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 1140 mm, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polymir®, 1/2 Kugel 3 Blickrichtungen, (Art. 32793)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Polymir®, 1/2 Kugel 3 Blickrichtungen, (Art. 32793)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32794
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311550024
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Polymir®
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben und Dübeln
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften (z.B. zwischen 2 Regalen, um Unfälle zu vermeiden)
  • geeignet für den Innen- sowie für den geschützten Außenbereich


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!

Hinweis: Nicht für den ungeschützten Außenbereich geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
1140 mm
max. Beobachterabstand:
12 m
Gewicht:
14 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Wandmontage
Blickrichtungen Anzahl:
3
Ausstattung:
inkl. Schrauben und Dübeln
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 309,52*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 332,36*
€ 397,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,70*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,59*
Ähnlich
SPL
ab € 73,11*
Ähnlich
SPL
ab € 54,93*
Ähnlich
SPL
ab € 69,79*
Ähnlich
SPL
ab € 176,81*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,36*
Ähnlich
SPL
ab € 54,80*
Ähnlich
SPL
554
ab € 116,99*
Ähnlich
SPL
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.