Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenmarkierfarbe 'PROline-paint', grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Außenmarkierfarbe -PROline-paint (Art. 33428)
Modellbeispiel: Außenmarkierfarbe -PROline-paint (Art. 33428)
Anwendungsbeispiel als Parkplatzmarkierung:
Anwendungsbeispiel als Wegmarkierung:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-33428
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381521213
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 5 Liter
  • Verbrauch: ca. 25 m²
  • Material: Harzmischung
  • Auftragetemperatur: min. +10°C, Luftfeuchte max. 85 %
  • Überfahrbar: nach ca. 1h (+ 20°C)
  • schnell trocknend
  • Glanzgrad: matt

|
  • hochwertige Markierungsfarbe mit geringem Abrieb
  • zur Markierung von betrieblichen und innerörtliche Flächen und Streifen
  • einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle (bei größeren Flächen), Pinsel oder im Spritzverfahren
  • langlebig, hoch abriebfest und widerstandsfähig
  • haftet auf Estrich, Beton, Asphalt und Verbundstein
  • schnell trocknend und hochdeckend sowie weitgehend resistend gegen Öl
  • für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P370 + P378 - Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Auftragungstemperatur:
min. +10°C, Luftfeuchte max. 85 %
Glanzgrad:
matt
Inhalt:
5 Liter
Material:
Harzmischung
Verbrauch:
25 m²
überfahrbar:
nach ca. 1h (+ 20°C)
Eigenschaft:
schnell trocknend
Anwendungsbereich:
Außen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Markierer, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnspray, Hallenmarkierfarbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 98,52*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 95,44*
€ 117,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 126,80*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 127,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,61*
€ 142,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 23,322* pro Liter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 226,34*
Ähnlich
Moravia
263.23.941
ab € 80,45*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 191,65*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10623
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.