Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenmarkierfarbe,RAL7043,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148925
148925
148925
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-148925
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.25.110
EAN/GTIN:
     4055381521213
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Außenmarkierfarbe
  • für den Außenbereich geeignet
  • in RAL7043 Verkehrsgrau
  • Inhalt 5 l
  • hochdeckend, schnell trocknend und widerstandsfähig
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Farb-Markiergerät, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Paint
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierfarbe
Einsatzort:
Außenbereich
Inhalt:
5 l
Farbe:
verkehrsgrau // RAL7043
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
hochdeckend, schnell trocknend und widerstandsfähig
Gewicht:
7.3 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe, Markierung für Boden, Markiergerät, Markiertechnik, Farb-Markiergerät, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Bodenfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 98,56*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 94,86*
€ 117,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 126,88*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 127,08*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 115,83*
€ 142,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 225,18*
Ähnlich
Moravia
263.23.941
ab € 80,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 192,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10623
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.