Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex BX+' für Textstreifen, ohne Einlegefolie, 2 Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex BX+- (Art. 34043-03)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex BX+- (Art. 34043-03)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34043-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527662157
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Abdeckung: Acrylglas, 5 mm, blendfrei
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 155 mm
  • Grundplatte: Alu, silber eloxiert
  • mit Alu-Rahmen
  • Nuthöhe: 13 mm
  • Befestigung: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • schnelle und unkomplizierte Montage
  • durch einzeln austauschbare Textstreifen können Änderungen der Beschriftung jederzeit ohne Aufwand vorgenommen werden
  • Verglasung ist mit der Grundplatte fest verbunden
  • einfache Beschriftung mit Folientextstriefen und entsprechendem Gerät
|

Hinweis: Bei Beschriftung bitte Wunschtext im Bemerkungsfeld angeben. Bei Bestellung mit Logo senden Sie uns bitte nach der Bestellung das Logo oder den Schriftzug in Form einer freigestellten, vektorisierten EPS- oder Freehand-Datei zu!

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einlegefolie:
ohne Einlegefolie
Nuten:
2 Nuten
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Grundplatte Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Abdeckung Material:
Acrylglas
Grundplatte Material:
Aluminium
Montage:
verdeckt
Nuthöhe:
13 mm
Abdeckung Materialstärke:
5 mm
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex B / BX / BX+
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, türschild 155x155mm, beschriftungsfolie, saebel türschild, Türhinweis, Infoschild, Raumbeschriftung, Orientierungsschild, Glasschild, Schildersystem, Türbeschriftung, Leitsystem, Büroraumbeschriftung, Bürokennzeichnung, Raumhinweis, Zimmerbeschriftung, Zimmerschild, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1,44*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.