Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Parat B' 70 x 70 mm, herausnehmbar, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit 2 Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage), 1 Öse, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- 70 x 70 mm (Art. 34233)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- 70 x 70 mm (Art. 34233)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: herausnehmbar durch Dreikantschlüssel nach DIN 3223
Detailansicht: Bodenhülse zum Einbetonieren
Detailansicht: Bodenplatte zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34223-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527666551
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 1000 mm bietet der Absperrpfosten Stabilität und Sichtbarkeit. Hergestellt aus hochwertigem Stahlrohr mit einer Wandstärke von 2 mm, ist er äußerst robust und langlebig.

Dank der herausnehmbaren Bauart ist er flexibel einsetzbar und ermöglicht eine einfache Installation und Demontage.

Mit dem Dreikantverschluss kann der Absperrpfosten "Parat B" schnell entfernt werden.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrohr
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Schließung: mit Dreikant
  • Wandstärke: 2 mm

|
  • ideal für Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind (Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen etc.)
  • Pfosten kann mit obenliegenden Dreikantverschluss nach DIN 3223 in Sekunden einfach entfernt werden
  • empfohlen von der Feuerwehr für Zufahrtswege und Flächen nach DIN 14 090
|

Achtung: Dreikantschlüssel nicht in Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Option:
mit 2 Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage)
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahlrohr
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,31*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,14*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.