Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Future', rollbar, signalgelb, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future- aus Edelstahl, rollbar (Art. 34243s-08)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Future- aus Edelstahl, rollbar (Art. 34243s-08)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
Detailansicht: Farbbeispiele für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-34243s-1203
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527668500
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm, inkl. Rolle
  • Material Pfosten: Edelstahl
  • Material Fuß: Guss mit Edelstahlabdeckung
  • Gurtlänge: 4,0 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 13 kg

|
  • mehr Flexibilität und Mobilität durch eine integrierte Rolle im Bodenteller
  • durch ankippen kann der Pfosten auf die Rollen verlagert werden
  • universal und mobil einsetzbar
  • für Lager- und Betriebsanwendung, Messen oder Events
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
  • Gurtendstück mit Rastsicherung
  • Fußplatte vom Pfosten trennbar
  • für Innen und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Andere Pfostenfarbe und individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich!

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
signalgelb
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4,0 m
Gurt Breite:
50 mm
Abdeckhaube Material:
Edelstahl
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
13 kg
Ausstattung:
Fuß inkl. Rolle
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 78,42*
Zubehör
Guideline
ab € 11,91*
Zubehör
Guideline
ab € 121,45*
Zubehör
Guideline
ab € 69,21*
Zubehör
Guideline
ab € 240,67*
Zubehör
Guideline
ab € 13,94*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.