Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, 100 mm, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnmarkierungsband rot/weiß (Art. 35.1185)
Modellbeispiel: Warnmarkierungsband rot/weiß (Art. 35.1185)
Artikel-Nr.:
     328-35.1185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678431
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
  • Farbe: rot/weiß schraffiert
  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Länge: 16,5 m

|
  • zur kurzfristigen Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Innenbereich
  • hergestellt im Rollensiebdruck, ohne Laminat
|

Achtung: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Richtung:
rechtsweisend
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Länge:
16,5 m
Farbe:
rot-weiß schraffiert
Einsatzbereich:
Innen
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 12,94*
Ähnlich
Moravia
261.18.675
ab € 9,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 165,67*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 143,39*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.