Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'PROline', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -PROline- 50 mm alle Ausführungen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -PROline- 50 mm alle Ausführungen
Anwendungsbeispiel: mit Bodenmarkierungsgerät -Tapeliner-
Artikel-Nr.:
     328-33529
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655920
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mmx33m rot
bodenmarkierband rot
  • Material: PVC
  • Länge: 33 m
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,20 mm
  • Klebkraft: 1,8N / cm
  • Kleber: Kautschuk
  • Zugfestigkeit: 32N / cm
  • Max. Dehnung: 200 %
  • Temperaturbeständigkeit: ca. bis + 80° C
  • Verarbeitungstemperatur: + 10° C bis + 80° C
  • Lagerung: Bis zu 12 Monate
  • Verwendungsdauer: mittelfristig
  • extra stark
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für die Verarbeitung auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
PVC
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
0,20 mm
max. Dehnung:
200 %
Temperaturbeständigkeit:
ca. bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 80°C
Kleber:
Kautschuk
Klebkraft:
1,8N / cm
Verwendungsdauer:
mittelfristig
Einsatzbereich:
Innen
Zugfestigkeit:
32N / cm
Lagerung:
Bis zu 12 Monate
Eigenschaft:
extra stark
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Farbband, Proline, Easytape, rm56001, rm56000, rm56002, rm56003, rm56004, rs56001, rs56000, rs56002, rs56003, rs56004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.