Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Universalhandschuh
>
Artikel
Mehrzweckhandschuhe 'ClassicLine', 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-35148
Hersteller:
B-Safety
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4251138201418
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Material: Nylonstrick
Beschichtung Innenhand: Nitrilschaum
Schutzkategorie: II
Farbe: grau-schwarz
Lieferumfang: 1 Paar (2 Stk.)
nach EN 388, CE-geprüft
Mindestbestellmenge: 5 Paar (10 Stk.)
|
Innenhand mit Nitrilschaumbeschichtung
guter Griff in öligen Arbeitsumgebungen
sehr hohes Feingefühl
gute Passform
leichtes Nylonstrickmaterial
nach EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken
Schutzkategorie II - mittleres Risiko:
CE-Kennzeichnung, Baumusterprüfung, Grundanforderungen der EN 388 erfüllt
Einsatzbereiche:
Montagearbeiten, Automobilindustrie, Zuliefererindustrie, Kfz-Werkstätten, Lagerwesen, Forst-/Garten-Agrarwirtschaft, Gartenbau, Maschinenbau und Handwerk |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
7
Material:
Nylonstrick
Farbe:
grau-schwarz
Beschichtung Innenhand:
Nitrilschaum
Schutzkategorie:
II
Norm:
nach EN 388, CE-geprüft
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Mindestbestellmenge:
5 Paar
... >
Betriebssicherheit
>
Handschutz
>
35148 | Mehrzweckhandschuhe -ClassicLine-, Innenhand mit Nitrilschaumbeschichtung, nach EN 388, CE-geprüft
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
montagehandschuh nitril grau
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 7
,
Arbeits
,
Handschuhe
,
B-Safety
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
5 Tage
unbekannt
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,36*
€ 6,28*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,65*
Lager 102
1 Tag
16
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,66*
Lager 1039
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 31,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe 'MaxiFlex© Ultimate™', Größe 8, Einzelabnahme, 8, 1 Paar (2 Stk.)
STEIN HGS
ab € 4,49*
Ähnlich
teXXor® Nitril-Handschuhe STRICKBUND, 7, 7
STEIN HGS
ab € 31,22*
Ähnlich
teXXor® Nylon-Strickhandschuhe black touch®, 6, 6
STEIN HGS
ab € 44,00*
Ähnlich
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB, 7, 7
STEIN HGS
ab € 44,11*
Ähnlich
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe LATEX, 7, 7
STEIN HGS
ab € 34,91*
Ähnlich
teXXor® Polyester-Strickhandschuhe Polyurethan beschichtet, 6, 6
STEIN HGS
ab € 28,95*
Ähnlich
teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuhe besandete Nitrilbeschichtung, 7, 7
STEIN HGS
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen