Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkantenprofil, geriffelt, 1000 mm, zum Aufschrauben (gebohrt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Treppenkantenprofil aus Aluminium, geriffelt (Art. 36028-02, 36028-01)
Modellbeispiele: Treppenkantenprofil aus Aluminium, geriffelt (Art. 36028-02, 36028-01)
Artikel-Nr.:
     328-36028-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702471
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
  • Trittfläche: 40 mm
  • Winkellänge: 20 mm
  • Materialstärke: 2,0 mm
  • Material: Aluminium, silber eloxiert
  • Oberfläche: geriffelt

|
  • geriffelte Oberfläche für verbesserte Trittsicherheit
  • schlichtes Design
|

Hinweis: Bei den Modellen zum Aufschrauben in der Länge 1000 mm inkl. Schrauben und Dübel. Modelle in der Länge 2700 mm ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Befestigung:
zum Aufschrauben (gebohrt)
Material:
Aluminium, silber eloxiert
Oberfläche:
geriffelt
Stärke:
2 mm
Trittfläche:
40 mm
Winkellänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, stufenprofil, Treppenwinkelprofil, Treppenschutz, Fuma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,98*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
SFS
33512
ab € 53,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.