Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Markierungsgerät 'Line It'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nass-Markierungsgerät -Line It- (Art. 36101)
Modellbeispiel: Nass-Markierungsgerät -Line It- (Art. 36101)
Artikel-Nr.:
     328-36101
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     112712909
EAN/GTIN:
     4063527876653
Suchbegriffe:
Markierungswagen (Sportplatz)
  • Fassungsvermögen: ca. 11 Liter
  • Sprühbreite: 50 bis 120 mm (verstellbar)
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Material Ballonräder: Gummi (Ø ca. 260 x 85 mm)
  • Gewicht: 13 kg

|
  • einfache Bedienung - Erzeugung des Spritzdrucks durch Betätigen der Handpumpe
  • verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm
  • leichtes Schiebn durch große Ballonräder
  • für Rasen- und Hartplätze geeignet
  • zur Markierung von schwierigeren Stellen kann die Sprüheinrichtung mit dem Sprührohr aus der Halterung genommen werden
  • stets sichtbare Füllmenge durch Skala auf dem Farbbehälter
|

Achtung: Markierfarbe nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Art. 36105).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fassungsvermögen:
11 LTR
Gewicht:
13 KGM
Material:
Stahl, beschichtet
Ballonräder Material:
Gummi
Sprühbreite:
50 bis 120 mm (verstellbar)
Produktart:
Einzel-Markiergerät
Anwendungsbereich:
Nassmarkierfarben
Weitere Suchbegriffe: Bodenfarbe, Markierfarbe, Linienmarkierungssystem, Markierwagen, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Sport, Thieme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 602,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,92*
€ 702,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
111116700
€ 205,18*
Zubehör
STEIN HGS
111114948
€ 129,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.