Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhilfe 'Mark-fix', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Markierhilfe -Mark-fix- (v.l. Art. 36112, 36113, 36114)
Modellbeispiele: Markierhilfe -Mark-fix- (v.l. Art. 36112, 36113, 36114)
Artikel-Nr.:
     328-36112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527876714
Suchbegriffe:
Markierung
Markierungshilfe
Einmesshilfe
Sport
  • Gesamtlänge: 170 mm
  • Länge Schraube: 100 mm
  • Länge Grasimplantat: 70 mm
  • inkl. Einschlagstab
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • eine wiederkehrende Neuvermessung des Fußfallfeldes entfällt
  • weite Erkennbarkeit und zeitgleich hohe Sicherheit durch tiefen Sitz am Boden
  • ein Satz (25 Stk.) sind ausreichend für ein Fußballfeld
|

Achtung: Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
170 mm
Grasimplantat Länge:
70 mm
Schraube Länge:
100 mm
Verpackungseinheit (VPE):
25 Stk.
Produktart:
Markierhilfe
Lieferumfang:
inkl. Einschlagstab
Weitere Suchbegriffe: Thieme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 100,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 514,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 846,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 595,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 929,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 385,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 486,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.