Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Parkway Mini', gelb mit schwarzem Einleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitschwelle -Parkway Mini- Länge 550 mm, Höhe 100 mm, schwarz/gelb, Art. 36409
Modellbeispiel: Leitschwelle -Parkway Mini- Länge 550 mm, Höhe 100 mm, schwarz/gelb, Art. 36409
Modellbeispiele: Leitschwelle -Parkway Mini- Länge 550 mm, Höhe 100 mm, gelb/schwarz, Art. 36410
Artikel-Nr.:
     328-36410
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527708916
Suchbegriffe:
Leitschwelle
temka leitschwelle
leitschwelle
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 550 x 155 x 100 mm
  • Gewicht: 1,85 kg
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • gute Sichtbarkeit durch kräftige Farben
  • ideal auf Parkplätzen, in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • schützt Gebäude, Gartenanlagen und Fahrzeuge
  • optimiert den verfügbaren Platz
|

Achtung: Befestigungsset nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt werden 2 Schrauben (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb mit schwarzem Einleger
Material:
Kunststoff
Höhe:
100 mm
Breite:
155 mm
Länge:
550 mm
Gewicht:
1,85 kg
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Leitschwellen, Fahrbahnteiler, Anfahrschwelle, Parkplatzschwelle, Parkplatzbegrenzung, Temka, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 18,30*
€ 27,29*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 25,77*
€ 34,53*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 40,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,23*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.