Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Touch Bin Next' Brabantia, Edelstahl, matt, fingerabdrucksicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 36534)
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 36534)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Touch Bin- Brabantia, grau (Art. 36531)
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 36534)
Artikel-Nr.:
     328-36534
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527709265
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 435 x 727 mm
  • Material Behälter: Edelstahl
  • Material Klappe: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • elegantes und qualitativ hochwertiges Design
  • durch das Touch-System leicht zu Öffnen und zu Verschließen
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Edelstahl, matt, fingerabdrucksicher
Befestigung:
mobil
Gesamthöhe:
727 mm
Gesamtdurchmesser:
435 mm
Behälter Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Klappe Material:
Kunststoff
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Brabantia
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins edelstahl-abfallsammler, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 40 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 142,24*
€ 185,04*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 185,04*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 161,81*
€ 206,42*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 214,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 209,70*
€ 272,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.